Beli hydraulic jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- Enerpac Hydraulic Hyd. Hand JackDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungersatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Enerpac Hydraulic Aluminum Hand JackDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- All-directional operation- Internal relief valve to prevent overloading- Machined flat front and bottom surfaces permit flush alignment in tight corners- All models include pumping handle- Chrome plated plungersatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Pump Speed: Single
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
- Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:-A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handleatribut:
- Lifting Force: 200kN (20t)
- Stroke: 160mm
- Height: 310 to 470mm
- Head diameter: Φ52mm
- Auxiliary Thread: -mm
- TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- SUN RUN Silinder HidrolikDeskripsi:S SeriesSingle-Acting, General Cylinders-Designed for use in all positions-Hard chrome plated plunger and inner of barrel resists wear and corrosion it also be more closed and extending cylinder life-Maximum sized springs speed piston return and increase spring life-Plunger wiper reduces contaminant-Stop ring for piston blow-out protection-Powder coat finish for increased corrosion resistance and antirust-SQB-3/8UF coupler and dust cap are included on all models
- Enerpac Hydraulic Bottle JackDeskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Positioning handle included- Pump swivels for ease of use, improved ergonomics- Lower handle effort reduces operator fatigue- Safety relief valve to prevent overload- Automatic by-pass port to prevent over-extension- High-strength beam and pump linkage for long life- Thick base material with large area for increased strength and stability during liftingatribut:
- Capacity (kN): 980.0
- Stroke (mm): 150
- Collapsed Height (mm): 300
- Extended Height (mm): 450
- Bottom Plate Dimensions WxL (mm): 296x333
- Plunger Diameter (mm): 110
- Saddle Diameter (mm): 94.0
- KENTA Mechanical Lock Nut Hydraulic JackDeskripsi:Single-acting, load returnSafety lock nut for mechanical load holdingSpecial synthetic coating for improved corrosion resistance and lower friction for smoother operationOverflow port functions as a stroke limiterInterchangeable, hardened grooved saddles are standardPlunger wiper reduces contamination, extending cylinder lifeHigher capacities: 1500 and 2000 ton models available on request
- OTC Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- Enerpac Hydraulic Cylinder 50 Ton (Single Acting)Deskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life- Base mounting holes enable easy fixturing- Designed for use in all positions- High strength alloy steel for durability- Redesigned cylinder thread protector for ease of use- Heavy-duty, pretensioned spring improves retraction speed- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- CR-400 coupler and dust cap included on all models- Plunger wiper reduces contamination, extendingatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Capacity Class (tonnage): 50
- Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 498
- Base Mounting Holes Thread Depth Z (mm): 19
- Collar Thread Length X (mm): 55
- Collar Thread W (inch): 5-12UN
- Cylinder Bore Diameter E (mm): 95.2
- Cylinder Effective Area Advance (cm²): 71.3
- Material: Steel
- Outside Diameter D (mm): 127
- Plunger Diameter F (mm): 79.4
- Plunger Type: Solid
- Return Type: Single-Acting, Spring Return
- Saddle Diameter J (mm): 71
- Surface Treatment: Paint
- Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning JawDeskripsi:-Since safety valve to prevent overloading is attached, even people who are unfamiliar with jack operation can use it with confidence.-The handle is rotation type.-Handleatribut:
- Lifting Force (Claw Portion): 30kN (3.0t)
- Lifting Force (Head): 60kN (6.0t)
- Stroke: 62mm
- YUKEN Hydraulic Cylinders CJT140 Type (Silinder Hidrolik)Deskripsi:YUKEN's "CJT" Series Hydraulic Cylinders are provided with many mounting types so that they can be used for wide use of general purpose industrial machines such as machine tools. Moreover, Switch-Set "CJT" Series Hydraulic Cylinders with a proximity switch which facilitates detecting a positionatribut:
- Design Number: 20
- Maximum stroke (mm): 2000
- SABER Spill Deck (Palet Penampung Tumpahan)Deskripsi:SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck merupakan produk yang didesain untuk mengalasi drum & jerigen guna menangani kebocoran atau potensi tumpahan dengan daya tampung yang besar.SABER Spill Pallet & SABER Spill Deck berguna untuk menampung berbagai cairan, seperti minyak, kimia, ataupun cairan lainnya yang tumpah sehingga efektif & efisian dalam peningkatan keselamatan kerja.atribut:
- Color: Yellow
- Type: Deck
- Enerpac Standard Hydraulic RamDeskripsi:General purpose rams attach to a hydraulic pump to lift heavy loads with minimal effort. They have a maximum working pressure of 10,000 psi.
Daftar Harga hydraulic jack Terbaru October 2026
| TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| Enerpac Hydraulic Hyd. Hand Jack | Rp189.999.900 |
| Enerpac Hydraulic Aluminum Hand Jack | Rp44.999.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp229.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp10.999.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp17.999.900 |
| KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik) | Rp519.900 |
| TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp609.900 |
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp8.399.900 |
| Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) | Rp649.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b3P101000399-5.jpg)


/P102054338-1.jpg)
/P102700545-2.jpg)
/P102700536-2.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/b2P101000398-2.jpg)
/8tP102037317-7.jpg)



/i2P103951650-6.jpg)
/11P109345037-1.jpg)
/lpP105576781-1.jpg)

/feP110163554-1.jpg)
/gaP111974586-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)